!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INDUSTRIAL STEEL GANTRY CRANE, BLUE, PAINTED FINISH, 1 YEAR WARRANTY, 15FT L X 9FT H, 8,000 LB CAPACITY

INDUSTRIAL STEEL GANTRY CRANE, BLUE, PAINTED FINISH, 1 YEAR WARRANTY, 15FT L X 9FT H, 8,000 LB CAPACITY

VESTIL

INDUSTRIAL STEEL GANTRY CRANE, BLUE, PAINTED FINISH, 1 YEAR WARRANTY, 15FT L X 9FT H, 8,000 LB CAPACITY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INDUSTRIAL STEEL GANTRY CRANE, BLUE, PAINTED FINISH, 1 YEAR WARRANTY, 15FT L X 9FT H, 8,000 LB CAPACITY

INDUSTRIAL STEEL GANTRY CRANE, BLUE, PAINTED FINISH, 1 YEAR WARRANTY, 15FT L X 9FT H, 8,000 LB CAPACITY

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,264.81 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESAHS8159
  • N° de modèle du manufacturier AHS-8-15-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101654
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 838.0 lb

Informations sur le produit

This industrial steel gantry crane is blue with a painted finish/coating. It has a one-year warranty. This industrial steel gantry crane meets the standards for ASME B30. 17.

Spécifications techniques

  • ItemIndustrial Steel Gantry Crane
  • ColourBlue
  • Caster TypeFour-Way Locking
  • Mfr. Warranty Length1 yr
  • Wheel Diameter8 in
  • Maximum Clear Span 169.25 in
  • Body Finish Painted
  • Included Components (4) Phenolic Casters
  • Standards ASME B30. 17
  • Wheel Width 3 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande