!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
IMPACT SOCKET SET,37PCS

IMPACT SOCKET SET,37PCS

PROTO

IMPACT SOCKET SET,37PCS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
IMPACT SOCKET SET,37PCS

IMPACT SOCKET SET,37PCS

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,152.21 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG45EK89
  • N° de modèle du manufacturier J76137
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 306
  • Poids à l’expédition 128.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemImpact Socket Set
  • Deep Socket Count/StyleNone
  • Drive TypeImpact
  • Includes Deep SocketsDeep Sockets Not Included
  • Includes Non-Magnetic/SparkingNot Applicable
  • Measurement TypeSAE
  • Socket DepthStandard
  • Socket Size1 1/16 in, 1 1/2 in, 1 1/4 in, 1 1/8 in, 1 11/16 in, 1 13/16 in, 1 15/16 in, 1 3/16 in, 1 3/4 in, 1 3/8 in, 1 5/16 in, 1 5/8 in, 1 7/16 in, 1 7/8 in, 1 9/16 in, 1 in, 13/16 in, 15/16 in, 2 1/16 in, 2 1/2 in, 2 1/4 in, 2 1/8 in, 2 11/16 in, 2 13/16 in, 2 15/16 in, 2 3/16 in, 2 3/4 in, 2 3/8 in, 2 5/16 in, 2 5/8 in, 2 7/16 in, 2 7/8 in, 2 9/16 in, 2 in, 3 in, 3/4 in, 7/8 in
  • Standard Socket Count/Style(37) 6-Point
  • MaterialAlloy Steel
  • Includes(37) 1 in Drive Impact Socket
  • Number of Standard Sockets30
  • StandardsASME B107.110-2012
  • Container Type None
  • Drive Size 1 in
  • Finish Black Oxide
  • Includes Locking Locking Included
  • Includes Standard Sockets Standard Sockets Included
  • Number of Pieces 37
  • Socket Shape 6-Point
  • Socket Size Range 3/4 in to 3 in
  • Tether Status Not Tether Capable
  • Impact Rated Status Impact Rated
  • Includes Insulation Not Insulated
  • Sockets Included 1 in 6 PT: 3/4 in , 13/16 in , 7/8 in , 15/16 in , 1 in , 1-1/16 in , 1-1/8 in , 1-3/16 in , 1-1/4 in , 1-5/16 in , 1-3/8 in , 1-7/16 in , 1-1/2 in , 1-9/16 in , 1-5/8 in , 1-11/16 in , 37989 in , 1-13/16 in , 1-7/8 in , 1-15/16 in , 2 in , 2-1/16 in , 2-1/8 in , 2-3/16 in , 2-1/4 in , 2-5/16 in , 2-3/8 in , 2-7/16 in , 2-1/2 in , 2-9/16 in , 2-
  • Standard Socket Style/Size 1 1/16 in, 1 1/2 in, 1 1/4 in, 1 1/8 in, 1 11/16 in, 1 13/16 in, 1 15/16 in, 1 3/16 in, 1 3/8 in, 1 5/16 in, 1 5/8 in, 1 7/16 in, 1 7/8 in, 1 9/16 in, 1 in, 13/16 in, 15/16 in, 2 1/16 in, 2 1/2 in, 2 1/4 in, 2 1/8 in, 2 3/16 in, 2 3/8 in, 2 5/16 in, 2 7/16 in, 2 9/16 in, 2 in, 3/4 in, 37989 in, 7/8 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande