!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ICE CLEATS HEEL TRACTION,7 TO 12 SIZE

ICE CLEATS HEEL TRACTION,7 TO 12 SIZE

IMPACTO

ICE CLEATS HEEL TRACTION,7 TO 12 SIZE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ICE CLEATS HEEL TRACTION,7 TO 12 SIZE

ICE CLEATS HEEL TRACTION,7 TO 12 SIZE

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.85 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IMOHEELTRACTIONB
  • N° de modèle du manufacturier HEELTRACTIONB
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ItemIce Cleats Heel Traction
  • Fits Shoe SizeMen 7 to 12
  • Suggested EnvironmentDriving, Ice, Snow
  • Traction Attachment StyleHook and Loop
  • GenderUnisex
  • Traction MaterialBrass
  • Height4 in
  • Size7 to 12
  • Width4 in
  • Traction Type Stud - Original Profile
  • Footwear Coverage Style Heel
  • For Use on Surface Types Driving, Ice, Snow
  • Upper Material TPE (ThermoPlastic Elastomer)
  • Traction Device Dimensions 4 in x 4 in x 4 in
  • Colour Black, Orange
  • Material TPE (ThermoPlastic Elastomer)
  • Waterproof Yes
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande