!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HYDRAULIC HOSE FITTING, ¾"-16 THREAD, STEEL, 90 ° ELBOW, ½ IN ID, HOSE END X SAE, SAE THREAD, ½ IN FITTINGS

HYDRAULIC HOSE FITTING, ¾"-16 THREAD, STEEL, 90 ° ELBOW, ½ IN ID, HOSE END X SAE, SAE THREAD, ½ IN FITTINGS

PARKER

HYDRAULIC HOSE FITTING, ¾"-16 THREAD, STEEL, 90 °  ELBOW, ½ IN ID, HOSE END X SAE, SAE THREAD, ½ IN FITTINGS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HYDRAULIC HOSE FITTING, ¾"-16 THREAD, STEEL, 90 ° ELBOW, ½ IN ID, HOSE END X SAE, SAE THREAD, ½ IN FITTINGS

HYDRAULIC HOSE FITTING, ¾"-16 THREAD, STEEL, 90 ° ELBOW, ½ IN ID, HOSE END X SAE, SAE THREAD, ½ IN FITTINGS

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.19 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYEHY08-08RC90
  • N° de modèle du manufacturier 10LHY-8-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141721
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This hydraulic hose fitting is made of steel. In addition, it has a ¾"-16 thread and it has a Hose End x SAE connection type. This hydraulic hose fitting is for use on AX and BXX series hoses.

Spécifications techniques

  • ItemHydraulic Hose Fitting
  • For Hose I.D.1/2 in
  • Fitting Shape90 Degrees Elbow
  • Thread TypeSAE
  • Hose Fitting A Size1/2 in
  • Hose Fitting A Connection TypeHose End
  • Fitting MaterialSteel
  • Fitting GenderMale
  • For Use With Hose Series AX, BXX
  • Thread Size 3/4"-16
  • Fitting Movement Swivel
  • Hose Fitting B Gender Male
  • Hose Fitting B Size 1/2 in
  • Hose Fitting B Connection Type SAE
  • Fitting Connection Type Hose End x SAE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande