!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HYDRAULIC HOSE FITTING, BARBED, CRIMPED, 45 ° ELBOW, FLANGE HEAD, CODE 61, 1 IN, STEEL

HYDRAULIC HOSE FITTING, BARBED, CRIMPED, 45 ° ELBOW, FLANGE HEAD, CODE 61, 1 IN, STEEL

PARKER

HYDRAULIC HOSE FITTING, BARBED, CRIMPED, 45 °  ELBOW, FLANGE HEAD, CODE 61, 1 IN, STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HYDRAULIC HOSE FITTING, BARBED, CRIMPED, 45 ° ELBOW, FLANGE HEAD, CODE 61, 1 IN, STEEL

HYDRAULIC HOSE FITTING, BARBED, CRIMPED, 45 ° ELBOW, FLANGE HEAD, CODE 61, 1 IN, STEEL

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $264.91 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 1 324,55 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE11771-20-16
  • N° de modèle du manufacturier 11771-20-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This permanent barbed hydraulic hose fitting is made of steel. This crimp-style coupling has a 45 Degrees elbow and has size one-inch inside diameter. This item has a flange head with code 61.

Spécifications techniques

  • ItemHydraulic Hose Fitting
  • For Hose I.D.1 in
  • Thread TypeSAE Code 61 Flange
  • Hose Fitting B Size1 1/4 in
  • Hose Fitting B Connection TypeSAE Code 61 Flange
  • StandardsISO 12151-3-E45S-L
  • For Use With Hose Series 711, 721, 721ST, 721TC, 722ST, 772ST, 772TC, 774
  • Fitting Shape 45 Degrees Elbow
  • Hose Fitting A Size 1 in
  • Hose Fitting A Connection Type Hose End
  • Fitting Material Steel
  • Fitting Connection Type Hose End x SAE Code 61 Flange
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande