!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LINE VOLT MECHANICAL THERMOSTAT, HEAT/COOL, PLASTIC, 30 ° TO 110 ° F, 3-1/2 ° F, HYDRAULIC AIR COIL

LINE VOLT MECHANICAL THERMOSTAT, HEAT/COOL, PLASTIC, 30 ° TO 110 ° F, 3-1/2 ° F, HYDRAULIC AIR COIL

DAYTON

LINE VOLT MECHANICAL THERMOSTAT, HEAT/COOL, PLASTIC, 30 °  TO 110 ° F, 3-1/2 ° F, HYDRAULIC AIR COIL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LINE VOLT MECHANICAL THERMOSTAT, HEAT/COOL, PLASTIC, 30 ° TO 110 ° F, 3-1/2 ° F, HYDRAULIC AIR COIL

LINE VOLT MECHANICAL THERMOSTAT, HEAT/COOL, PLASTIC, 30 ° TO 110 ° F, 3-1/2 ° F, HYDRAULIC AIR COIL

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $119.73 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE1UHH1
  • N° de modèle du manufacturier 1UHH1
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1911
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

Control unit offers a wide variety of features for many heating and cooling applications. Uses: For agricultural, commercial and industrial applications. Stainless steel elements to resist corrosion. Analog display. Includes screws and mounting plate.

Spécifications techniques

  • ItemLine Volt Mechanical Thermostat
  • Differential TypeFixed
  • Enclosure NEMA RatingNEMA 4X
  • Maximum Control Temperature110 Degrees F
  • Number of Heating Stages1
  • Maximum Operating Temperature110 Degrees F
  • Overall Height6 3/4 in
  • Switch ActionOpen/Close on Rise
  • Temperature ScaleFahrenheit
  • Sensor TypeHydraulic Air Coil
  • Changeover TypeAutomatic
  • Contact Rating Resistive @ 120V22 A
  • Contact Rating Resistive @ 277V22 A
  • Control TypeExposed Dial
  • Display TypeAnalog
  • Enclosure TypeStandard Enclosure
  • Frequency50 Hz, 60 Hz
  • Inductive Amps @ 120V16 A
  • Inductive Amps @ 240V8 A
  • Locked Rotor Amps @ 240V48 A
  • Mounting LocationJunction Box, Wall
  • Number of Poles1
  • PhaseSingle
  • Programming CapabilityNot Programmable
  • Sensor Diameter1/8 in
  • Sensor LocationBuilt-In
  • StandardsCUL Listed, UL Listed
  • Temperature Sensitivity+/-3 Degrees F
  • Thermostat TypeLine Voltage
  • Application Heat or Cool
  • Enclosure Material Plastic
  • Minimum Control Temperature 30 Degrees F
  • Number of Cooling Stages 1
  • Minimum Operating Temperature 30 Degrees F
  • Overall Depth 2 1/2 in
  • Overall Width 2 1/2 in
  • Switch Type SPDT
  • Temperature Differential 3.5 Degrees F
  • Voltage 24 to 600V AC
  • Compatible System Type Fan Coil Units
  • Contact Rating Resistive @ 240V 22 A
  • Contact Type Snap Action
  • Dehumidification Control Without Dehumidification Control
  • Enclosure Colour White
  • For Washdown Environment For Washdown Environment
  • Includes Mounting Plate, Screws
  • Inductive Amps @ 208V 9.2 A
  • Locked Rotor Amps @ 120V 96 A
  • Mounting Direction Vertical
  • Mounting Type Surface Mount
  • Number of Switches 1
  • Pilot Duty Rating 125VA @ 24 to 600V AC
  • Resistive Amps @ 208V AC 22 A
  • Sensor Length 36 in
  • Shape Rectangle
  • Temperature Limiting No Temperature Limiting
  • Temperature settings per day Manual Adjust
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande