!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTRIC CHAIN HOIST, H2 - LIGHT DUTY, 115V AC, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 1 SPEEDS, 7 FPM

ELECTRIC CHAIN HOIST, H2 - LIGHT DUTY, 115V AC, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 1 SPEEDS, 7 FPM

DAYTON

ELECTRIC CHAIN HOIST, H2 - LIGHT DUTY, 115V AC, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 1 SPEEDS, 7 FPM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELECTRIC CHAIN HOIST, H2 - LIGHT DUTY, 115V AC, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 1 SPEEDS, 7 FPM

ELECTRIC CHAIN HOIST, H2 - LIGHT DUTY, 115V AC, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 1 SPEEDS, 7 FPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,078.69 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM4GU71
  • N° de modèle du manufacturier 4GU71
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 587
  • Poids à l’expédition 31.95 lb

Informations sur le produit

Lightweight, portable hoists provide an easy and economical solution for lifting loads. They use standard 115 V, 60 Hz current. Easily adaptable to many applications with the 13 inch, 3-prong plug powercord.

Spécifications techniques

  • ItemElectric Chain Hoist
  • Mount TypeHook Mounted
  • Number of Speeds1
  • Maximum Lifting Length10 ft
  • Motor Horsepower1/8 hp
  • Headroom16 in
  • Body Width6 in
  • Body MaterialSteel
  • Includes BrakeBrake Included
  • Chain Length10 ft
  • Clutch TypeOverload Limiting
  • Controller Cord Length10 ft
  • Includes ClutchClutch Included
  • Lifting Hook Opening Width16 in
  • Minimum Retracted Length16 in
  • Number of Reeves1
  • Pendant IP RatingIP54
  • Starts and Stops per Hour75
  • Body FinishPowder Coated
  • For Outdoor UseNot For Outdoor Use
  • StandardsANSI/ASME B30.16, CUL Listed
  • Duty Classification H2
  • Maximum Lifting Capacity 500 lb
  • Trolley Speed 10 fpm
  • Current at Max. Voltage 2.5 A
  • Operating Voltage 115V AC
  • Body Length 14 1/4 in
  • Body Depth 4 5/8 in
  • Brake Type Electric Disc
  • Chain Grade Grade 80
  • Chain Material Alloy Steel
  • Colour Red
  • Controls Push Button Pendant
  • Lifting Hook Material Steel
  • Lifting Hook Type Hook with Safety Latch
  • Number of Load Chains 2
  • Overload Protection Included Overload Protection Included
  • Phase 1
  • Thermal Protection Included
  • Chain Finish Powder Coated
  • Mfr. Warranty Length 1 yr
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande