!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FULL BODY HARNESS, CLIMBING/POSITIONING, VEST, QUICK-CONNECT/TONGUE, MATING, M, GREY

FULL BODY HARNESS, CLIMBING/POSITIONING, VEST, QUICK-CONNECT/TONGUE, MATING, M, GREY

MSA

FULL BODY HARNESS, CLIMBING/POSITIONING, VEST, QUICK-CONNECT/TONGUE, MATING, M, GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FULL BODY HARNESS, CLIMBING/POSITIONING, VEST, QUICK-CONNECT/TONGUE, MATING, M, GREY

FULL BODY HARNESS, CLIMBING/POSITIONING, VEST, QUICK-CONNECT/TONGUE, MATING, M, GREY

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $690.50 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10194985
  • N° de modèle du manufacturier 10194985
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182306
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

This fall protection harness is grey, has a weight capacity of 400 pounds, and is made out includes steel hardware and nylon webbing. It features four lanyard keepers, an athletic cut, pull-down adjustments, a Raceflex connection, and convenient removable shoulder pads.

Spécifications techniques

  • ItemFall Protection Harnesses
  • Chest Strap BucklesQuick-Connect
  • Harness D-Ring MaterialStainless Steel
  • Includes PaddingYes
  • Padding LocationLeg, Shoulder
  • Weight Capacity400 lb
  • D-Ring LocationsBack, Chest, Hip
  • CSA Standards MetCSA Z259.10
  • Hardware MaterialSteel
  • Webbing CoatingUncoated
  • With BeltNo
  • Harness Style Vest
  • Harness Colour Grey
  • Harness Sizing M
  • Leg Strap Buckles Tongue
  • Torso Adjustment Mating
  • Harness Application Climbing, Positioning
  • RFID Equipped Yes
  • Features (4) Lanyard Keepers, Athletic Cut, Pull-Down Adjustments, RaceFLEX Connection, Removable Shoulder Pads
  • Series V-FIT(TM) Safety Harness
  • Webbing Material Nylon
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande