!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HARNESS, FULL-BODY RESCUE, V-FIT/BACK/SHOULDER D-RING/CSA Z259.10, GREY, M/L, NYLON/ALUMINUM

HARNESS, FULL-BODY RESCUE, V-FIT/BACK/SHOULDER D-RING/CSA Z259.10, GREY, M/L, NYLON/ALUMINUM

MSA

HARNESS, FULL-BODY RESCUE, V-FIT/BACK/SHOULDER D-RING/CSA Z259.10, GREY, M/L, NYLON/ALUMINUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HARNESS, FULL-BODY RESCUE, V-FIT/BACK/SHOULDER D-RING/CSA Z259.10, GREY, M/L, NYLON/ALUMINUM

HARNESS, FULL-BODY RESCUE, V-FIT/BACK/SHOULDER D-RING/CSA Z259.10, GREY, M/L, NYLON/ALUMINUM

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $673.37 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10194969
  • N° de modèle du manufacturier 10194969
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182306
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

The V-FIT full-body rescue harness, grey, meets CSA standard Z259.10. Medium/large, with anodized forged aluminum D-rings located at the back and shoulder. With dedicated attachment points for Personal Fall Limiters, the back D-ring remains free. Includes quick-connect leg strap buckles, leg padding, and removable shoulder padding. The patent-pending RaceFLEX connection and buckle system improves upper body mobility. Pull-down adjustment ensures the right fit is achieved quickly.

Spécifications techniques

  • ItemFall Protection Harnesses
  • Chest Strap BucklesQuick-Connect
  • Harness D-Ring MaterialStainless Steel
  • Includes PaddingYes
  • Padding LocationLeg, Shoulder
  • Weight Capacity400 lb
  • D-Ring LocationsBack, Shoulder
  • CSA Standards MetCSA Z259.10
  • Hardware MaterialSteel
  • Webbing CoatingUncoated
  • With BeltNo
  • Harness Style Vest
  • Harness Colour Grey
  • Harness Sizing M
  • Leg Strap Buckles Quick-Connect
  • Torso Adjustment Mating
  • Harness Application Confined Spaces
  • RFID Equipped Yes
  • Features (4) Lanyard Keepers, Athletic Cut, Pull-Down Adjustments, RaceFLEX Connection, Removable Shoulder Pads
  • Series V-FIT(TM) Safety Harness
  • Webbing Material Nylon
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande