!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAB DRUM LIFTER 3-ARM 2200 LBS CAP

GRAB DRUM LIFTER 3-ARM 2200 LBS CAP

VESTIL

GRAB DRUM LIFTER 3-ARM 2200 LBS CAP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GRAB DRUM LIFTER 3-ARM 2200 LBS CAP

GRAB DRUM LIFTER 3-ARM 2200 LBS CAP

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $776.64 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESDRUMGRAB
  • N° de modèle du manufacturier DRUM-GRAB
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemThree-Arm Secure Grip Overhead Drum Grab
  • Drum Securing MechanismThree-Arm Secure Grip
  • For Drum Capacity55 gal
  • For Maximum Drum Diameter24 in
  • Grip LocationRim
  • Overall Length21 in
  • Weight Capacity2,200 lb
  • Housing MaterialDuctile Iron
  • Drum Orientation Vertical
  • For Container Type Drums
  • For Drum Material Fibre, Plastic, Steel
  • Number of Grip Points 3
  • Overall Height 12 in
  • Overall Width 22.50 in
  • Housing Colour Blue, Yellow
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande