!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, STRAIGHT CUFF, 305 MM, M, BLUE/BLACK

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, STRAIGHT CUFF, 305 MM, M, BLUE/BLACK

BEST MASTER

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, STRAIGHT CUFF, 305 MM, M, BLUE/BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, STRAIGHT CUFF, 305 MM, M, BLUE/BLACK

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, STRAIGHT CUFF, 305 MM, M, BLUE/BLACK

BEST MASTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.70 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = $676.80

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 144 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEMCHM-M
  • N° de modèle du manufacturier CHM-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

These EN/CE-certified, blue/black, chemical-resistant gloves have a 305-millimetre length and have a straight cuff. They have a bi-polymer, latex, and neoprene coating along with an embossed finish. These medium gloves are made of natural rubber latex/neoprene.

Spécifications techniques

  • ItemChemical-Resistant Glove
  • Additional Hazard ProtectionWater-Resistant
  • BiodegradableNon-Biodegradable
  • ColourBlack, Blue
  • Dual LayerYes
  • EN ISO 374 Chemical RatingType A - AKLMNT
  • Glove Colour FamilyBlack
  • Glove Length12 in
  • Glove MaterialsNeoprene, Rubber
  • Glove Size8
  • Glove Thickness26 mil
  • Latex-FreeNo
  • Silicone-FreeNo
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Wear-IndicatingNo
  • Glove Sizes8
  • Accelerator Free No
  • Anti-Static No
  • Chemical Glove Features Double-coated
  • Cuff Style Straight
  • EN 388 Impact Rated No
  • Glove Coating Coverage Uncoated
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Liner Material Cotton Flock
  • Glove Performance General Purpose
  • Glove Texture Embossed
  • Insulated No
  • Series SHOWA CHM
  • Standards EN388 - 2016, EN 374-1 - 2016 EN 374-5 - 2016, FDA
  • Supported / Unsupported Unsupported
  • Triple Layer No
  • EN ISO 374 Chemicals Tested AKLMNT
  • Pays d’origine Guatemala (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande