!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, COATED, SMOOTH FINISH, ABS LEVEL 4, PALM/FING, XL, BLACK/WHITE, NITRILE

GLOVES, COATED, SMOOTH FINISH, ABS LEVEL 4, PALM/FING, XL, BLACK/WHITE, NITRILE

WATSON GLOVES

GLOVES, COATED, SMOOTH FINISH, ABS LEVEL 4, PALM/FING, XL, BLACK/WHITE, NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GLOVES, COATED, SMOOTH FINISH, ABS LEVEL 4, PALM/FING, XL, BLACK/WHITE, NITRILE

GLOVES, COATED, SMOOTH FINISH, ABS LEVEL 4, PALM/FING, XL, BLACK/WHITE, NITRILE

WATSON GLOVES

Prix en liquidation :
$0.56 / pair

Votre prix : $2.25 / pair

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WATVEN389X
  • N° de modèle du manufacturier VEN389-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

These coated black and white gloves have a nitrile coating with a smooth finish. The coating covers the palm and fingers. This pair of gloves has abrasion level four and is available in size X-large.

Spécifications techniques

  • ItemGlove
  • ANSI/ISEA Abrasion Level4
  • InsulatedNo
  • Glove PerformanceGeneral Purpose
  • Cuff StyleKnit
  • Glove Coating CoveragePalm and Fingers
  • Glove Coating FinishSmooth
  • ANSI/ISEA Puncture Level1
  • ANSI/ISEA Cut Level 1
  • Standards EN 388
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Coating Material Nitrile
  • Finger Coverage Full Finger
  • Glove Length 10 in
  • Series Stealth Lite Speed
  • Colour White/Black
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande