!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GEN PURPOSE RELAY,14 PIN,SQUARE,24VDC

GEN PURPOSE RELAY,14 PIN,SQUARE,24VDC

SCHNEIDER

GEN PURPOSE RELAY,14 PIN,SQUARE,24VDC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GEN PURPOSE RELAY,14 PIN,SQUARE,24VDC

GEN PURPOSE RELAY,14 PIN,SQUARE,24VDC

SCHNEIDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.34 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $853.40

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TLQ784XDXM4L24D
  • N° de modèle du manufacturier 784XDXM4L-24D
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ItemGeneral Purpose Relay
  • Coil Voltage24V DC
  • Current Rating15 A
  • Flat Pin Width0.187 in
  • Status IndicatorLED Indicator, Mechanical Flag
  • Contact Rating (DC)15 A @ 28V (NO), 7.55 A @ 28V (NC)
  • Horsepower @ 240V AC3/4 hp
  • Push-To-Test MethodLockable
  • Body Height1.07 in
  • Coil Resistance303 ohm
  • Electrical Operating Durability100,000
  • Maximum Operating Temperature131 Degrees F
  • Minimum Operating Temperature-40 Degrees F
  • Operating Current10 A at 151/277V, 15 A at 120 to 277V, 15 A at 120/150V, 15 A at 250V, 15 A at 28V, 15 A at 28V (NO), 7.55 A at 250V (NC), 7.55 A at 28V (NC)
  • Response Time20 msec
  • Base Shape Square
  • Contact Form 4PDT
  • Electrical Connection Faston Terminal
  • Number of Pins 14
  • Contact Rating (AC) 10 A @ 151/277V, 15 A @ 120 to 277/120/150/250V, 7.55 A @ 250V
  • Horsepower @ 120V AC 1/2 hp
  • Mounting Style Socket
  • Body Depth 1.54 in
  • Body Width 1.6 in
  • Dielectric Strength 1,500V AC Between Contacts, 2,000V AC Between Coil and Contact, 2,000V AC Between Poles
  • For Use With Automation Panels and Controls
  • Mechanical Operating Durability 10,000,000
  • Minimum Switching Current 10 mA
  • Power Consumption 1.95 W, 2.85 VA
  • Series 784 Series
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande