!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIGITAL TEST VACUUM GAUGE, TEST PRESSURE GAUGE, -14.5 PSI TO 0 PSI, 3 IN DIAL, BOTTOM, 2074

DIGITAL TEST VACUUM GAUGE, TEST PRESSURE GAUGE, -14.5 PSI TO 0 PSI, 3 IN DIAL, BOTTOM, 2074

ASHCROFT

DIGITAL TEST VACUUM GAUGE, TEST PRESSURE GAUGE, -14.5 PSI TO 0 PSI, 3 IN DIAL, BOTTOM, 2074 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DIGITAL TEST VACUUM GAUGE, TEST PRESSURE GAUGE, -14.5 PSI TO 0 PSI, 3 IN DIAL, BOTTOM, 2074

DIGITAL TEST VACUUM GAUGE, TEST PRESSURE GAUGE, -14.5 PSI TO 0 PSI, 3 IN DIAL, BOTTOM, 2074

ASHCROFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $814.71 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4TA23
  • N° de modèle du manufacturier 302074SD02L VAC BL
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # 178
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ItemDigital Test Vacuum Gauge
  • Pressure Measurement - Minimum-14.5 psi
  • Panel-MountableNot Panel-Mountable
  • Nominal Dial Size3 in
  • Accuracy+/-0.25%
  • Operating Temperature - Maximum158 Degrees F
  • Process Media Temperature - Maximum140 Degrees F
  • Includes Calibration CertificateCalibration Certificate Not Included
  • Lens MaterialPolyester
  • Pressure Measuring Unitsbar, ft wc, in Hg, in wc, kg/sq cm, kPa, mBar, mm Hg, Mpa, psi
  • Resistance PropertiesCorrosion Resistant, Dust Resistant, Water Resistant, Wind Resistant
  • Pressure Gauge TypeTest Pressure Gauge
  • Process Connection Size1/4 in
  • Socket Material316 Stainless Steel
  • Sensor MaterialStainless Steel
  • Pressure Range TypeVacuum
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • IncludesBattery and Instructions
  • Case ColourGrey
  • LanguagesEnglish
  • Pressure Measurement - Maximum 0 psi
  • Process Connection Location Bottom
  • Mounting Type Stem-Mount
  • IP Rating IP65
  • Operating Temperature - Minimum -4 Degrees F
  • Process Media Temperature - Minimum 14 Degrees F
  • Power Source Battery
  • Gauge Case Material Stainless Steel
  • Backlit Screen Backlit Screen
  • Peak Hold Peak Hold
  • Series 2074
  • Process Connection Gender Male
  • Process Connection Type NPT
  • Accuracy Grade NIST OR equiv. NMI
  • Standards CSA, FM
  • Includes Mounting Hardware Mounting Hardware Not Included
  • Case Diameter 3.34 in
  • Blowout Safety Back No Blowout Safety Back
  • Includes Batteries Batteries Included
  • Manufacturer Warranty Length 1 yr
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande