!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ⅜ IN PIPE SIZE, 24 TO 120V AC/DC, HIGH FLOW

SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ⅜ IN PIPE SIZE, 24 TO 120V AC/DC, HIGH FLOW

REDHAT

SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ⅜ IN PIPE SIZE, 24 TO 120V AC/DC, HIGH FLOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ⅜ IN PIPE SIZE, 24 TO 120V AC/DC, HIGH FLOW

SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ⅜ IN PIPE SIZE, 24 TO 120V AC/DC, HIGH FLOW

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $629.93 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG806HR9
  • N° de modèle du manufacturier SU8210P093LF 24-120
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.9 lb

Informations sur le produit

This solenoid valve is for use with air compressors, car wash equipment, industrial water control, laundry equipment, pumps, aggressive gases/liquids, air, ammonia, cryogenic fluids, fuel oil, hot water, inert gases, light oil, liquid propane/natural gas, oxygen, steam, and water. In addition, it meets the standards for UL. It is made of brass, with an NBR seal, a high flow valve, and is 24 to 120V AC/DC.

Spécifications techniques

  • ItemSolenoid Valve
  • Valve Starting ConfigurationNormally Closed
  • Nominal Pipe Size3/8 in
  • Body MaterialBrass
  • Operating Pressure Differential Air/Inert Gas - Maximum350 psi
  • Voltage24 to 120V AC/DC
  • Operating Pressure Differential - Minimum0 psi
  • Operating Pressure Differential Steam - MaximumNot Rated
  • Operating Pressure Differential Water - Maximum150 psi
  • Valve Positions2-Position
  • Thread TypeBSPP, Pipe
  • Ambient Temperature - Maximum140 Degrees F
  • Environmental RatingCorrosive, Hazardous, Indoor, Outdoor
  • Inlet Connection TypePipe
  • StandardsUL Listed
  • Wattage1.5 W
  • Mounting OrientationVertical
  • Operating Pressure Differential - Maximum350 psi
  • Frequency60 Hz
  • Outlet Connection TypePipe
  • Valve Ways 2-Way
  • Valve Type High Flow
  • Orifice Diameter 5/8 in
  • Coefficient of Volume (Cv) 3
  • Seal Material NBR
  • For Media Aggressive Gases, Aggressive Liquids, Air, Ammonia, Cryogenic Fluids, Fuel Oil, Hot Water, Inert Gases, Light Oil, Liquid Propane Gas, Natural Gas, Oxygen, Steam, Water
  • Operating Pressure Differential Hot Water - Maximum Not Rated
  • Fluid Temperature - Maximum 180 Degrees F
  • Operating Pressure Differential Light Oil - Maximum Not Rated
  • Operation Type Pilot Operated
  • Ambient Temperature - Minimum 14 Degrees F
  • Coil Insulation Class H
  • Electrical Connections DIN with 1/2 in Conduit Hub
  • NEMA Enclosure Rating 1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Includes Coil Coil Included
  • Application Air Compressors, Car Wash Equipment, Industrial Water Control, Laundry Equipment, Pumps
  • Response Time 1 sec
  • Operating Pressure Differential Water - Minimum 0 psi
  • Operating Pressure Differential Air/Inert Gas - Minimum 0 psi
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande