!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OK 67.70 SERIES ELECTRODE, STAINLESS STEEL, 350 MM, STICK WELDING, E309LMO-17, 28.43 LB

OK 67.70 SERIES ELECTRODE, STAINLESS STEEL, 350 MM, STICK WELDING, E309LMO-17, 28.43 LB

ESAB

OK 67.70 SERIES ELECTRODE, STAINLESS STEEL, 350 MM, STICK WELDING, E309LMO-17, 28.43 LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OK 67.70 SERIES ELECTRODE, STAINLESS STEEL, 350 MM, STICK WELDING, E309LMO-17, 28.43 LB

OK 67.70 SERIES ELECTRODE, STAINLESS STEEL, 350 MM, STICK WELDING, E309LMO-17, 28.43 LB

ESAB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $289.34 / pkg.

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = $868.02

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 3 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ESB6770323020
  • N° de modèle du manufacturier 6770323020
  • N° de classification normalisée des produits et services 23150000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

An over-alloyed stainless steel electrode for use as a buffer layer in welding acid-resistant clad steels and stainless steels to other types of steel. Outstanding weld properties on both AC and DC. Can be used in all positions except vertical down. CWB A

Spécifications techniques

  • ItemElectrode
  • MaterialStainless Steel
  • Overall Diameter3.2 mm
  • Tensile Strength (As Welded)610 MPa
  • SeriesOK 67.70
  • For Material TypeStainless Steel
  • For Material Grade309LMo, 309Mo
  • StandardsABS SS to C- &CMn steels, BV 309Mo, CE EN 13479, CSA W48 E309LMo-17, CWB E309LMo-17, DB 30.039.05, DNV-GL VL 309 Mo, EN ISO 3581-A E 23 12 2 L R 3 2, LR SS/CMn, RINA 309MO, SFA/AWS A5.4 E309LMo-17, UKCA EN 13479, VdTUV 02424, Werkstoffnummer 1.4459
  • Elongation (As Welded)32%
  • AWS Classification E309LMo-17
  • Process Stick Welding (SMAW)
  • Overall Length 350 mm
  • Yield Strength (As Welded) 510 MPa
  • Weight 28.43 lb
  • Welding Current Designation AC, DCEP
  • Container Type Vacuum Pack
  • Container Size 28.43 lb
  • Finish/Coating Acid Rutile

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande