!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTRIC CHAIN HOIST, H3 - STD DUTY, 115V AC, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 20 FT MAX LIFTING L

ELECTRIC CHAIN HOIST, H3 - STD DUTY, 115V AC, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 20 FT MAX LIFTING L

DAYTON

ELECTRIC CHAIN HOIST, H3 - STD DUTY, 115V AC, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 20 FT MAX LIFTING L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELECTRIC CHAIN HOIST, H3 - STD DUTY, 115V AC, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 20 FT MAX LIFTING L

ELECTRIC CHAIN HOIST, H3 - STD DUTY, 115V AC, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 20 FT MAX LIFTING L

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,570.64 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM2GXH8
  • N° de modèle du manufacturier 2GXH8
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 587
  • Poids à l’expédition 154.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemElectric Chain Hoist
  • Mount TypeHook Mounted
  • Number of Speeds1
  • Maximum Lifting Length20 ft
  • Current at Max. Voltage15 A
  • Operating Voltage115V AC
  • Body Length19 25/32 in
  • Body Depth8 19/32 in
  • Brake TypeLoad Brake
  • Chain GradeGrade 80
  • Chain MaterialAlloy Steel
  • ColourRed
  • ControlsPush Button Pendant
  • Includes ClutchClutch Included
  • Lifting Hook Opening Width26 25/32 in
  • Minimum Retracted Length26 25/32 in
  • Number of Reeves2
  • Pendant IP RatingIP54
  • Starts and Stops per Hour150
  • Body FinishPowder Coated
  • For Outdoor UseNot For Outdoor Use
  • StandardsANSI/ASME B30.16, CUL Listed, NEMA Certified
  • Duty Classification H3
  • Maximum Lifting Capacity 4,000 lb
  • Trolley Speed 10 fpm
  • Current at Min. Voltage 15 A
  • Motor Horsepower 1 hp
  • Headroom 26 25/32 in
  • Body Width 11 1/32 in
  • Body Material Steel
  • Includes Brake Brake Included
  • Chain Length 20 ft
  • Clutch Type Overload Limiting
  • Controller Cord Length 20 ft
  • Included Components Chain Container
  • Lifting Hook Material Steel
  • Lifting Hook Type Hook with Safety Latch
  • Number of Load Chains 2
  • Overload Protection Included Overload Protection Included
  • Phase 1
  • Thermal Protection Included
  • Chain Finish Powder Coated
  • Mfr. Warranty Length 1 yr
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande