!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
01D DRILL BIT, RH, BRONZE, 1 MM, 135 ° , COBALT, HSS, ROUND SHANK, 34 MM L, 22 MM SHANK, METRIC

01D DRILL BIT, RH, BRONZE, 1 MM, 135 ° , COBALT, HSS, ROUND SHANK, 34 MM L, 22 MM SHANK, METRIC

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

01D DRILL BIT, RH, BRONZE, 1 MM, 135 ° , COBALT, HSS, ROUND SHANK, 34 MM L, 22 MM SHANK, METRIC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
01D DRILL BIT, RH, BRONZE, 1 MM, 135 ° , COBALT, HSS, ROUND SHANK, 34 MM L, 22 MM SHANK, METRIC

01D DRILL BIT, RH, BRONZE, 1 MM, 135 ° , COBALT, HSS, ROUND SHANK, 34 MM L, 22 MM SHANK, METRIC

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.17 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $21.70

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT01D510
  • N° de modèle du manufacturier 01D510
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112966
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Informations sur le produit

This drill bit is made of cobalt and high speed steel and has a 22 mm long shank. It is designed for use with all metals, mild steel, non-ferrous metal, stainless steel, and meets the standards for ASME. This 01D series drill bit has a bronze finish, and has metric measurements. It has a 34mm length. Plus it has round, a right hand cutting direction, and a 135 Degrees drill point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Drill
  • Decimal Equivalent0.0394 in
  • Material - MachiningCobalt, High Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Shank Length22 mm
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Series01D
  • Sheeter DrillYes
  • List Number01D
  • Drill Bit Size 1 mm
  • Measurement System Metric
  • Finish - Machining Bronze
  • Flute Length 12 mm
  • Shank Type - Machining Round
  • Overall Length 34.00 mm
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Standards ASME B94.11M-1993
  • Primary Material Application All Metals, Mild Steel, Non-Ferrous Metal, Stainless Steel
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande