Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This NitriShield 6015 blue disposable glove is made of nitrile and is size medium, 8. It is designed for chemical-resistance, food contact, general purpose and meets the standards for EN374,2016 standard, Made in ISO 9002 Approved Factory. With a palm thickness of 4.50 mil, these 9½-inch gloves are powder-free.
Spécifications techniques
ItemDisposable Gloves
Anti-StaticNo
Cuff Thickness4.00 mil
Finger Thickness4.00 mil
Length9 1/2 in
Palm Thickness4.50 mil
Silicone-FreeNo
Sterile/Non-SterileNon-Sterile
Texture LocationFull
EN ISO 374 Chemicals TestedK - Sodium Hydroxide 40%, O - Ammonium Hydroxide 25%, P - Hydrogen Peroxide 30%, T - Formaldehyde 37%
Tested for Chemotherapy DrugsNo
Size- AlphaM
Latex ContentContains Latex
Acceptable Quality Level (AQL)1.5
ColourBlue
Disposable Glove TypeChemical-Resistant, Food Contact, General Purpose
Latex-FreeYes
MaterialNitrile
Powdered/Powder-FreePowder-Free
StandardsEN374,2016 standard, Made in ISO 9002 Approved Factory
TextureGrain
Accelerator-FreeNo
SeriesNitriShield 6015
Tested for Fentanyl ProtectionNo
Size - Numeric8
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $30.33
/ BOX
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $26.35
/ BOX
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $22.03
/ pkg.
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $47.70
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $31.09
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $26.55
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $72.99
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $66.86
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $19.10
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: