!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PREMIUM GLOVES, DISPOSABLE, POWDER FREE, 5.00 MIL, M (8), NATURAL, LATEX, 100/BOX

PREMIUM GLOVES, DISPOSABLE, POWDER FREE, 5.00 MIL, M (8), NATURAL, LATEX, 100/BOX

MCR SAFETY

PREMIUM GLOVES, DISPOSABLE, POWDER FREE, 5.00 MIL, M (8), NATURAL, LATEX, 100/BOX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PREMIUM GLOVES, DISPOSABLE, POWDER FREE, 5.00 MIL, M (8), NATURAL, LATEX, 100/BOX

PREMIUM GLOVES, DISPOSABLE, POWDER FREE, 5.00 MIL, M (8), NATURAL, LATEX, 100/BOX

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.69 / BOX

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $246.90

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF5055M
  • N° de modèle du manufacturier 5055M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

These disposable latex premium gloves protect your hands while taking on tough jobs. They are naturally coloured and are completely powder-free. They are a size medium/eight, have 9 1/2 inches in length, and have a palm thickness of five mil. These gloves are sold in boxes of 100.

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Gloves
  • Cuff StyleBeaded
  • Disposable Glove TypeFood Contact, General Purpose
  • Finger Thickness5.00 mil
  • Length9 1/2 in
  • Palm Thickness5.00 mil
  • StandardsFDA Complaint
  • TextureSmooth
  • ISO Class9002
  • Size- AlphaM
  • Latex ContentContains Latex
  • Colour Beige
  • Cuff Thickness 5.00 mil
  • Features Ambidextrous, Chlorinated, Finger Style Standard, Unlined, Single Dip, Reversible Pattern
  • Latex-Free No
  • Material Latex
  • Powdered/Powder-Free Powder-Free
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Accelerator-Free No
  • Series SensaGuard 5055
  • Size - Numeric 8
  • Pays d’origine Thailand (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande