!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSABLE GLOVES, CHEMICAL-RESISTANT/FOOD-GRADE, S (7), 4 MIL, NITRILE, 100 PK

DISPOSABLE GLOVES, CHEMICAL-RESISTANT/FOOD-GRADE, S (7), 4 MIL, NITRILE, 100 PK

SHOWA

DISPOSABLE GLOVES, CHEMICAL-RESISTANT/FOOD-GRADE, S (7), 4 MIL, NITRILE, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSABLE GLOVES, CHEMICAL-RESISTANT/FOOD-GRADE, S (7), 4 MIL, NITRILE, 100 PK

DISPOSABLE GLOVES, CHEMICAL-RESISTANT/FOOD-GRADE, S (7), 4 MIL, NITRILE, 100 PK

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.60 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM7005PFS
  • N° de modèle du manufacturier 7005PFS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable bleu 7005 est en nitrile et de petite taille, 7. Il est conçu pour une résistance chimique, le contact alimentaire, un usage général et est conforme aux normes pour une Catégorie III Conformité CE 0123, EN374-3, EN374-2, En conformité 21 CFR, Parties 170-205. Avec une épaisseur de paume de 4 mil, ces gants de 9½ po sont sans poudre.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Épaisseur du poignet4,00 mil
  • Épaisseur des doigts4,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume4,00 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureBouts des doigts
  • Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Série7005
  • Testé pour la protection contre le fentanylNon
  • Taille - numérique7
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Type de gant jetable Résistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes Conformité CE catégorie III 0123, EN374-3, EN374-2, conformité 21 CFR, parties 170 à 205
  • Texture Lisse
  • Sans accélérateur Non
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine) Non évalué
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non
  • Taille - alphabétique P
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: GreenCircle Certified

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande