!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSABLE GLOVES, FOOD-GRADE, XL (10), 4 MIL, POWDER-FREE, NITRILE, 100 PK

DISPOSABLE GLOVES, FOOD-GRADE, XL (10), 4 MIL, POWDER-FREE, NITRILE, 100 PK

SHOWA

DISPOSABLE GLOVES, FOOD-GRADE, XL (10), 4 MIL, POWDER-FREE, NITRILE, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSABLE GLOVES, FOOD-GRADE, XL (10), 4 MIL, POWDER-FREE, NITRILE, 100 PK

DISPOSABLE GLOVES, FOOD-GRADE, XL (10), 4 MIL, POWDER-FREE, NITRILE, 100 PK

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.34 / BOÎTE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM7705PFTXL
  • N° de modèle du manufacturier 7705PFTXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Gloves
  • Anti-StaticNo
  • Cuff Thickness4.00 mil
  • Finger Thickness4.00 mil
  • Length9 1/2 in
  • Palm Thickness4.00 mil
  • Silicone-FreeNo
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Emplacement de la textureBouts des doigts
  • Federal 209E Clean Room ClassNot Rated
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueXL
  • Contenu de latexSans latex
  • Acceptable Quality Level (AQL) 1.5
  • Colour Green
  • Disposable Glove Type Food Contact, General Purpose
  • Latex-Free Yes
  • Material Nitrile
  • Powdered/Powder-Free Powder-Free
  • Standards Category II CE Compliant, EN374-2, New Federal Highway Hi-Visibility Safety Regulations Medical Grade, NFPA 1999, 21 CFR 170-199, ASTM
  • Texture Cuir fleur
  • Sans accélérateur Oui
  • Série 7705PFT
  • Tested for Fentanyl Protection No
  • Size - Numeric 10
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande