!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DC GEARMOTOR,4.5 RPM,12V,VENTED

DC GEARMOTOR,4.5 RPM,12V,VENTED

DAYTON

DC GEARMOTOR,4.5 RPM,12V,VENTED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DC GEARMOTOR,4.5 RPM,12V,VENTED

DC GEARMOTOR,4.5 RPM,12V,VENTED

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.67 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DMD52JE49
  • N° de modèle du manufacturier 52JE49
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ItemDC Gearmotor
  • Gearmotor Voltage12 V DC
  • Gearmotor Shaft TypeSingle
  • Rear Shaft Encoder/Pulse Generator MountingNo
  • Gearmotor EnclosureTotally Enclosed Nonventilated
  • Length Less Shaft3"
  • Motor Shaft DesignFlat
  • Starting Torque43 in.-lbs.
  • Input HP1/325
  • Full Load Amps0.70
  • Thermal ProtectionNone
  • Gearmotor RotationCW/CCW
  • Overall Length4"
  • Shaft Length (Dimension V)1"
  • LubricationGrease Filled
  • FinishUnpainted
  • Gear TypeSpur
  • Housing MaterialDie Cast Zinc
  • Gearmotor Type DC Gearmotor
  • Max. Torque 43.0 in.-lbs.
  • Gearmotor Shaft Orientation Parallel
  • Nameplate RPM 5
  • Gearmotor Mounting Position All Angle
  • Reversible Shaft Output Yes
  • No Load RPM 5
  • Overhung Load 30 lbs.
  • Gear Ratio 2027:1
  • Insulation Class B
  • Max. Ambient Temp. 40 Degrees C
  • Motor Type Permanent Magnet DC
  • Shaft Dia. (Dimension U) 5/16"
  • Bearings Sintered Bronze Sleeve
  • Brushes Yes
  • Gear Material Die Cast Zinc
  • Gear Case Die Cast Zinc
  • Application Ice Dispensing, Mail Sorting, Ticket Dispensing, DVD Kiosks, Conveyors, Agriculture, Industrial Machinery, Printing Press, Power Transmission, Packaging, Controls, X-Ray Equipment, Pumps, Ingredient Motors, Water Softeners, Vending, Food and Restaurant Equipment, Amusement Devices, Valve Actuators, Security Systems
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande