!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
END BRUSH, CRIMPED STAINLESS STEEL, ½ IN DIAMETER, 0.006 IN FILL DIAMETER, ¼ IN SHANK

END BRUSH, CRIMPED STAINLESS STEEL, ½ IN DIAMETER, 0.006 IN FILL DIAMETER, ¼ IN SHANK

WEILER

END BRUSH, CRIMPED STAINLESS STEEL, ½ IN DIAMETER, 0.006 IN FILL DIAMETER, ¼ IN SHANK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
END BRUSH, CRIMPED STAINLESS STEEL, ½ IN DIAMETER, 0.006 IN FILL DIAMETER, ¼ IN SHANK

END BRUSH, CRIMPED STAINLESS STEEL, ½ IN DIAMETER, 0.006 IN FILL DIAMETER, ¼ IN SHANK

WEILER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.12 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3H617
  • N° de modèle du manufacturier 96102
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ItemEnd Brush
  • Bristle MaterialStainless Steel
  • Wire Dia.0.006 in
  • Overall Length2 1/2 in
  • ColourSilver
  • Connector TypeRound Shank
  • Operating Speed - Maximum25,000 RPM
  • Bristle Type Crimped Wire
  • Brush Dia. 1/2 in
  • Bristle Length 7/8 in
  • Compatible Tool Type Straight Grinder, Drill, Impact Driver, Pencil Grinder
  • Primary Material Application Carbon Steel, Stainless Steel
  • Connector Size 1/4 in
  • Shank Length 5/8 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande