!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES, S, BLUE, KNITTED CUFF, 18 GA SEAMLESS HPPE NYLON

COATED GLOVES, S, BLUE, KNITTED CUFF, 18 GA SEAMLESS HPPE NYLON

PROFLEX BY ERGODYNE

COATED GLOVES, S, BLUE, KNITTED CUFF, 18 GA SEAMLESS HPPE NYLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLOVES, S, BLUE, KNITTED CUFF, 18 GA SEAMLESS HPPE NYLON

COATED GLOVES, S, BLUE, KNITTED CUFF, 18 GA SEAMLESS HPPE NYLON

PROFLEX BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.78 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO10432
  • N° de modèle du manufacturier 10432
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

These ANSI-certified, blue, small coated gloves have an extended knitted cuff. They are made of an 18-gauge seamless high-performance polyethylene nylon and have a polyurethane coating. These gloves are resistant to cuts, punctures, and abrasion with touchscreen compatibility.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Glove StyleKnit
  • EN 388 Rating2X42B
  • Glove PerformanceDexterity, Excellent Grip
  • Cuff StyleKnit
  • Glove Coating CoveragePalm and Fingers
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating FinishSmooth
  • Thickness18 ga
  • ANSI/ISEA Puncture Level3
  • ANSI/ISEA Cut Level A2
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • Glove Hand Style Left And Right
  • Glove Coating Material Polyurethane
  • Finger Coverage Full Finger
  • Fabric Weight 0.06 lb
  • Glove Coating Colour Grey
  • Series ProFlex 7025
  • Touchscreen Compatible Yes
  • Colour Blue
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande