!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE DOUILLE SET,SAE,1/2 IN DR,40 PC

CLE DOUILLE SET,SAE,1/2 IN DR,40 PC

SK PROFESSIONAL TOOLS

CLE DOUILLE SET,SAE,1/2 IN DR,40 PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLE DOUILLE SET,SAE,1/2 IN DR,40 PC

CLE DOUILLE SET,SAE,1/2 IN DR,40 PC

SK PROFESSIONAL TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,140.47 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG20J997
  • N° de modèle du manufacturier 4140
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 296
  • Poids à l’expédition 45.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemSocket Wrench Set
  • Drive Size1/2 in
  • Fastener-Holding TypeFriction
  • Includes Deep SocketsDeep Sockets Included
  • Includes Flex SocketsFlex Sockets Not Included
  • Includes Non-MarringNon-Marring Not Included
  • Includes Standard SocketsStandard Sockets Included
  • Includes WrenchesWrenches Not Included
  • Number of Pieces40
  • Socket Shape12-Point
  • Socket Size Range3/8 in to 1 1/2 in
  • Wrenches Included10.3 in Fixed, Round Head Ratchet, 15 in Fixed, Round Head Ratchet
  • Container TypeBox
  • Corrosion-ResistanceCorrosion-Resistant
  • Deep Socket Style/SizeDeep 12-Point: 1/2 in, 9/16 in, 5/8 in, 11/16 in, 3/4 in, 13/16 in, 7/8 in, 15/16 in, 1 in, 1 1/16 in, 1 1/8 in, 1 3/16 in,
  • Flex Socket Count/StyleNone
  • Head ShapeRound
  • Impact Rated StatusNot Impact Rated
  • Includes LockingLocking Not Included
  • Number of Geared Teeth60
  • ReversingNot Reversible
  • Standard Socket Sizes3/8 in, 7/16 in, 1/2 in, 9/16 in, 5/8 in, 11/16 in, 3/4 in, 13/16 in, 7/8 in, 15/16 in, 1 in, 1 1/16 in, 1 1/8 in, 1 1/4 in, 1 5/16 in, 1 3/8 in, 1 7/16 in, 1 1/2 in
  • Tether Ready SocketsNot Tether Capable
  • Deep Socket Count/Style (12) 12-Point
  • Drive Tools Included 10 5/16 in Round head ratchet
  • Finish Chrome
  • Includes Drive Tools Drive Tools Included
  • Includes Non-Magnetic/Sparking Not Applicable
  • Includes Socket Bits Socket Bits Not Included
  • Includes Thin Wall No Thin Wall
  • Measurement Type SAE
  • Series Not Applicable
  • Socket Size 1 1/16 in, 1 1/4 in, 1 1/8 in, 1 in, 1.3125 in, 1.375 in, 1.4375 in, 1.5 in, 1/2 in, 11/16 in, 13/16 in, 15/16 in, 3/4 in, 3/8 in, 5/8 in, 7/16 in, 7/8 in, 9/16 in
  • Standard Socket Count/Style (19) 12-Point
  • Arc Swing - Minimum 4 Degrees
  • Material Alloy Steel
  • Deep Socket Sizes 1/2 in, 9/16 in, 5/8 in, 11/16 in, 3/4 in, 13/16 in, 7/8 in, 15/16 in, 1 in, 1 1/16 in, 1 1/8 in, 1 3/16 in
  • Drive Type Hand
  • Grip Style Knurled
  • Head Type Standard
  • Includes Insulation Not Insulated
  • Number of Deep Sockets 12
  • Number of Standard Sockets 18
  • Sockets Included (12) Deep 12-Point, (19) Standard 12-Point
  • Standard Socket Style/Size Standard 12-Point: 3/8 in, 7/16 in, 1/2 in, 9/16 in, 5/8 in, 11/16 in, 3/4 in, 13/16 in, 7/8 in, 15/16 in, 1 in, 1 1/16 in, 1 1/8 in, 1 1/4 in, 1 5/16 in, 1 3/8 in, 1 7/16 in, 1 1/2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande