!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTIVE CASE, 14 IN X 36½ IN X 6 IN, FLAT/SOLID, BLACK, 2 WHEELS, FOAM INCLUDED

PROTECTIVE CASE, 14 IN X 36½ IN X 6 IN, FLAT/SOLID, BLACK, 2 WHEELS, FOAM INCLUDED

PELICAN

PROTECTIVE CASE, 14 IN X 36½ IN X 6 IN, FLAT/SOLID, BLACK, 2 WHEELS, FOAM INCLUDED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTECTIVE CASE, 14 IN X 36½ IN X 6 IN, FLAT/SOLID, BLACK, 2 WHEELS, FOAM INCLUDED

PROTECTIVE CASE, 14 IN X 36½ IN X 6 IN, FLAT/SOLID, BLACK, 2 WHEELS, FOAM INCLUDED

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $754.92 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PLCIM3100
  • N° de modèle du manufacturier IM3100
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111309
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemProtective Case
  • Closure TypePress and Pull
  • Conception de la mousseFlat, Solid
  • Inside Length36 1/2 in
  • Lid Depth2 in
  • Minimum Operating Temperature-20 Degrees F
  • Number of Wheels2
  • Overall Length39 3/4 in
  • IP/NEMA RatingIP67
  • Weight19 lb
  • FinishUnfinished
  • MobilityMobile
  • Number of Padlock Holes2
  • SeriesIM3100
  • Bottom Depth 4 in
  • Colour Black
  • Inside Depth 6 in
  • Inside Width 14 in
  • Material Plastic
  • Number of Latches 6
  • Overall Depth 6 3/4 in
  • Overall Width 16 1/2 in
  • Standards MIL-STD-810F, FED-STD-101C, ATA300
  • Caster Type Rigid
  • Foam Material Polyester
  • Number of Handles 2
  • Padlock Hole Diameter 3/8 in
  • Volume Capacity 1.77 cu ft
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande