!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
6630 CAP, SWEATBAND, NAVY, UNIVERSAL SIZE, 10 X 5½ IN, TERRY CLOTH, EVAPORATIVE, TIE

6630 CAP, SWEATBAND, NAVY, UNIVERSAL SIZE, 10 X 5½ IN, TERRY CLOTH, EVAPORATIVE, TIE

ERGODYNE

6630 CAP, SWEATBAND, NAVY, UNIVERSAL SIZE, 10 X 5½ IN, TERRY CLOTH, EVAPORATIVE, TIE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
6630 CAP, SWEATBAND, NAVY, UNIVERSAL SIZE, 10 X 5½ IN, TERRY CLOTH, EVAPORATIVE, TIE

6630 CAP, SWEATBAND, NAVY, UNIVERSAL SIZE, 10 X 5½ IN, TERRY CLOTH, EVAPORATIVE, TIE

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.41 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO6630NY
  • N° de modèle du manufacturier 12509
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

When you need to absorb the blow of a furnace worth of summer swelter, Chill-Its(R) sop up the sweat with a style all their own. Uses the science of evaporation to cool workers, reduce heat stress, and put folks back in the comfort zone where higher produ

Spécifications techniques

  • ItemCap
  • CoolingYes
  • Closure TypeTie
  • ColourNavy
  • SizeUniversal
  • Overall Width5 1/2 in
  • Adjustment TypeElastic
  • FeaturesLow-Profile Design
  • Series6630
  • Garment Type Skull Cap
  • Cooling Method Evaporative
  • Material Terry Cloth
  • Pattern Western
  • Style Head Protector
  • Overall Length 10 in
  • Cleaning and Care Instructions Machine Wash
  • Moisture-Wicking Yes
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande