!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STORAGE CABINET, 36 IN X 18 IN X 72 IN, SWING HANDLE/KEYED, 22 GA PANEL THICK, FRAME

STORAGE CABINET, 36 IN X 18 IN X 72 IN, SWING HANDLE/KEYED, 22 GA PANEL THICK, FRAME

HALLOWELL

STORAGE CABINET, 36 IN X 18 IN X 72 IN, SWING HANDLE/KEYED, 22 GA PANEL THICK, FRAME close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STORAGE CABINET, 36 IN X 18 IN X 72 IN, SWING HANDLE/KEYED, 22 GA PANEL THICK, FRAME

STORAGE CABINET, 36 IN X 18 IN X 72 IN, SWING HANDLE/KEYED, 22 GA PANEL THICK, FRAME

HALLOWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $863.13 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HAL415S18HG
  • N° de modèle du manufacturier 415S18HG
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111906
  • PAGE DU CATALOGUE # 656
  • Poids à l’expédition 94.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemStorage Cabinet
  • Body Panel TypeSolid
  • Cabinet MaterialSteel
  • Door Handle TypeSwing
  • For Use Indoors/OutdoorsIndoor Only
  • Load Capacity per Shelf200 lb
  • MobilityStationary
  • Number of Shelves4
  • Overall Height72 in
  • Cabinet FinishPowder Coated
  • Number of Doors2
  • Shelf AdjustabilityAdjustable
  • Door Material Thickness22 ga
  • Includes KeysKeys Included
  • Number of Keys2
  • Shelf Adjustment Increments2 in
  • Base Type Frame
  • Cabinet Colour Grey
  • Cabinet Storage Components Shelves
  • Door Type Solid
  • Frame Assembled Unassembled
  • Lock Type Keyed
  • Mounting Location Freestanding
  • Overall Depth 18 in
  • Overall Width 36 in
  • Door Opening 180 Degrees
  • Panel Material Thickness 22 ga
  • Door Locking Points 3
  • Includes (2) Keys, (4) Shelves
  • Method of Construction Welded
  • Series 400
  • Shelf Material Thickness 22 ga
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 50% Post-Consumer Recycled Content
    Green Certification or Other Recognition: GREENGUARD(R) Certified

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande