!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABINET JOBOX 2-DR 60X24.25X60.75IN

CABINET JOBOX 2-DR 60X24.25X60.75IN

CRESCENT JOBOX

CABINET JOBOX 2-DR 60X24.25X60.75IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CABINET JOBOX 2-DR 60X24.25X60.75IN

CABINET JOBOX 2-DR 60X24.25X60.75IN

CRESCENT JOBOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,023.87 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DTS1-694990
  • N° de modèle du manufacturier 1-694990
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 282
  • Poids à l’expédition 379.0 lb

Informations sur le produit

Double door jobsite utility cabinet, steel, 16 gauge. Storage capacity 47.5 cu. ft. Dimensions: 60-1/8 W x 24-1/4 D x 53-1/4 H inches. Colour: brown. Net weight: 384 lbs.

Spécifications techniques

  • ItemJobsite Cabinet
  • Body Gauge16 ga
  • FeaturesNearly 17 Linear Feet of Door Shelf Storage: Stainless Steel Door Hinges Resist Rust: Welded Corner Gussets
  • Includes(2) Doors, (8) Fixed Shelves, (4) Storage Bins on Both Side Wall Doors
  • Jobsite Storage TypeJobsite Cabinet
  • MaterialSteel
  • Number of Doors2
  • Overall Depth24 1/4 in
  • Overall Height with Lid Open60 1/4 in
  • SeriesJobox
  • Body Finish Matte
  • Colour Brown
  • Handle Type Folding Side
  • Includes Casters No
  • Locking System Padlockable
  • Maximum Padlock Shackle Diameter 1 in
  • Number of Shelves 12
  • Overall Height 60 3/4 in
  • Overall Width 60 1/8 in
  • Total Storage Capacity 47.5 cu ft
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande