!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BATTERY PACK, PLASTIC, RECHARGEABLE, LITHIUM-ION, 8 HOURS, FOR USE WITH PA700 PAPR

BATTERY PACK, PLASTIC, RECHARGEABLE, LITHIUM-ION, 8 HOURS, FOR USE WITH PA700 PAPR

HONEYWELL NORTH

BATTERY PACK, PLASTIC, RECHARGEABLE, LITHIUM-ION, 8 HOURS, FOR USE WITH PA700 PAPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
BATTERY PACK, PLASTIC, RECHARGEABLE, LITHIUM-ION, 8 HOURS, FOR USE WITH PA700 PAPR

BATTERY PACK, PLASTIC, RECHARGEABLE, LITHIUM-ION, 8 HOURS, FOR USE WITH PA700 PAPR

HONEYWELL NORTH

Prix en liquidation :
$144.96 / each

Votre prix : $579.83 / each

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONPA720
  • N° de modèle du manufacturier PA720
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.254 lb

Informations sur le produit

This rechargeable lithium-ion battery pack is made of plastic and measures 6 1/2 length x 3 width x 2 1/2 inches height. The standard battery pack has a minimum operating temperature of 10 degrees Fahrenheit and a run time of eight hours. It is for use with PA700 powered air-purifying respirators.

Spécifications techniques

  • ItemBattery Pack
  • For Use WithHoneywell North(R) 700 Series PAPR, PA700 Series PAPR
  • MaterialPC, Plastic
  • Minimum Operating Temperature10 Degrees F
  • Battery Run Time8 hr
  • Battery Type Rechargeable
  • System Type PAPR System
  • Maximum Operating Temperature 118 Degrees F
  • Series PA700
  • Battery Chemistry Lithium Ion
  • Pays d’origine United Kingdom (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande