!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR HOSE,YELLOW,50 FT L,300 PSI

AIR HOSE,YELLOW,50 FT L,300 PSI

CONTINENTAL

AIR HOSE,YELLOW,50 FT L,300 PSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
AIR HOSE,YELLOW,50 FT L,300 PSI

AIR HOSE,YELLOW,50 FT L,300 PSI

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.62 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = $2,465.50

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 25 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article XIH20307566R
  • N° de modèle du manufacturier 20307566
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemAir Hose
  • Hose ColourYellow
  • Hose Length50 ft
  • Fitting Size3/8 in x 3/8 in
  • Fitting MaterialBrass x Brass
  • StandardsRMA Class B
  • Hose Tube MaterialPVC
  • Not Recommended ChemicalsAcetic Acid (Glacial), Acetone, Ammonium Hydroxide, Biodiesel, Chromic Acid 10%, Chromic Acid 30%, Chromic Acid 5%, Chromic Acid 50%, Cyclohexane, DEF, Diesel Fuel, Dry Food, E85, Ethyl Acetate, Formaldehyde, Formaldehyde 40%, Formic Acid, Fuel Oil, Gasoline, Hydraulic Fluid (Petroleum), Hydraulic Fluid (Synthetic), Hydrochloric/Muriatic Acid (100%), Hydrochloric/Muriatic Acid (20%), Hydrochloric/Muriatic Acid (37%), Hydrofluoric Acid (20%), Hydrofluoric Acid (75%), Hydrofluoric Acid 100%, Hydrogen Peroxide, Kerosene, LP Gas, Lubricated Air, Methyl Chloride, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Motor Oil, Naphtha, Natural Gas, Nitric Acid (20% Solution), Nitric Acid (50% Solution), Nitric Acid (Concentrated Solution), Oxygen, Phosphoric Acid (40% Solution), Refrigerant R-12, Refrigerant R-134a, Refrigerant R-22, Refrigerant R-404A, Refrigerant R-407C, Refrigerant R-502, Steam, Sulfuric Acid (10% - 75%), Sulfuric Acid (75% - 100%), Toluene, Trichlorethylene (50%), Turpentine, Xylene
  • Hose ConfigurationCoupled Assembly
  • Hose Fitting A Size3/8 in
  • Hose Fitting B MaterialBrass
  • Hose Fitting B TypeMNPT
  • Hose Inside Dia. 3/8 in
  • Hose Outside Dia. 5/8 in
  • Max. Working Pressure @ 70 F 300 psi
  • Fitting Type MNPT x MNPT
  • Temp. Range -10 Degrees to 158 Degrees F
  • Hose Cover Material PVC
  • Safety Factor 4:1
  • For Media Type Air, Bleach, Calcium Chloride, Carbon Dioxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Heptane, Hexane, Isopropanol, Methanol, Nitric Acid, Nitrogen Gas, Parrafins (Wax), Potassium Hydroxide (50%), Sodium Bisulfate, Sodium Bisulfite, Sodium Hydroxide, Solvents, Sulfuric Acid, Water
  • Hose Fitting A Material Brass
  • Hose Fitting A Type MNPT
  • Hose Fitting B Size 3/8 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande