!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR HOSE, ⅜ IN INSIDE DIAMETER, RED, ⅝ IN HOSE OUTSIDE DIAMETER, 50 FT HOSE LENGTH

AIR HOSE, ⅜ IN INSIDE DIAMETER, RED, ⅝ IN HOSE OUTSIDE DIAMETER, 50 FT HOSE LENGTH

CONTINENTAL

AIR HOSE, ⅜ IN INSIDE DIAMETER, RED, ⅝ IN HOSE OUTSIDE DIAMETER, 50 FT HOSE LENGTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AIR HOSE, ⅜ IN INSIDE DIAMETER, RED, ⅝ IN HOSE OUTSIDE DIAMETER, 50 FT HOSE LENGTH

AIR HOSE, ⅜ IN INSIDE DIAMETER, RED, ⅝ IN HOSE OUTSIDE DIAMETER, 50 FT HOSE LENGTH

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $133.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG50JG72
  • N° de modèle du manufacturier PLR03830-50-53
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.38 lb

Spécifications techniques

  • ItemAir Hose
  • Hose ColourRed
  • Hose Length50 ft
  • Taille de raccord1/4 po x 1/4 po
  • Matériau de raccordAcier au carbone x laiton
  • Matériau de la gaine de tuyauPVC
  • Safety Factor4:1
  • Compatible ChemicalsDeionized Water, Fresh Water, Salt Water
  • Configuration du tuyauCoupled Assembly
  • Taille du raccord de tuyau A1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BFNPT
  • Hose Inside Dia. 3/8 in
  • Hose Outside Dia. 5/8 in
  • Max. Working Pressure @ 70 F 300 psi
  • Type de raccord MNPT x FNPT
  • Temp. Range -10 Degrees to 158 Degrees F
  • Hose Tube Material PVC
  • Burst Pressure 1,200 psi
  • For Media Type Air, Lubricated Air, Water
  • Matériau du raccord de tuyau A Acier au carbone
  • Type de raccord de tuyau A MNPT
  • Taille du raccord de tuyau B 1/4 po
  • Matériau de renforcement du tuyau Polyéthylène
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande