!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MALE ADAPTER: 316 STAINLESS STEEL, PUSH-TO-CONNECT X MBSPT, FOR 8 MM TUBE OD, ⅛ IN PIPE

MALE ADAPTER: 316 STAINLESS STEEL, PUSH-TO-CONNECT X MBSPT, FOR 8 MM TUBE OD, ⅛ IN PIPE

SMC

MALE ADAPTER: 316 STAINLESS STEEL, PUSH-TO-CONNECT X MBSPT, FOR 8 MM TUBE OD, ⅛ IN PIPE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MALE ADAPTER: 316 STAINLESS STEEL, PUSH-TO-CONNECT X MBSPT, FOR 8 MM TUBE OD, ⅛ IN PIPE

MALE ADAPTER: 316 STAINLESS STEEL, PUSH-TO-CONNECT X MBSPT, FOR 8 MM TUBE OD, ⅛ IN PIPE

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.00 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG19F721
  • N° de modèle du manufacturier KQG2H08-01S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

This male adapter meets the standards for Current Food Sanitation Law Standards, RoHS, has a length of 24.5 mm, a maximum operating pressure of 145 psi and is designed for the following applications: air, non-potable water, and steam. It is silver, has an operating temperature of 41 Degrees F to 302 Degrees F, is resistant to corrosion and is made of 316-grade stainless steel. In addition, it is a straight adapter, with an imperial/metric system of measurement.

Spécifications techniques

  • ItemMale Adapter
  • Specific Fitting ShapeStraight Adapter
  • Fitting Side B Connection TypeMBSPT
  • Fitting Side A Tube Outer Diameter8 mm
  • Material Grade316
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Included
  • Maximum Operating Temperature302 Degrees F
  • Release TypeButton
  • Compatible Tube MaterialFEP, Nylon, PFA, Polyolefin, Polyurethane, Soft Nylon
  • Resistance PropertiesCorrosion-Resistant
  • Application Air, Non-Potable Water, Steam
  • Fitting Side A Connection Type Push-to-Connect
  • Fitting Side B Pipe Size 1/8 in
  • Fitting Material Stainless Steel
  • Colour Silver
  • Maximum Operating Pressure 145 psi
  • Overall Length 24.5 mm
  • Standards Current Food Sanitation Law Standards, RoHS
  • Minimum Operating Temperature 41 Degrees F
  • System of Measurement Imperial/Metric
  • Pays d’origine Japan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande