!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABSORBENT ROLL, 41 GALLON CAPACITY, POLY BAG, BLUE, 5 X 80 FT

ABSORBENT ROLL, 41 GALLON CAPACITY, POLY BAG, BLUE, 5 X 80 FT

SPILLTECH

ABSORBENT ROLL, 41 GALLON CAPACITY, POLY BAG, BLUE, 5 X 80 FT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ABSORBENT ROLL, 41 GALLON CAPACITY, POLY BAG, BLUE, 5 X 80 FT

ABSORBENT ROLL, 41 GALLON CAPACITY, POLY BAG, BLUE, 5 X 80 FT

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $657.28 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SLETMAT57
  • N° de modèle du manufacturier TMAT57
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 46.0 lb

Informations sur le produit

This TMAT series absorbent roll is made of polypropylene and is blue. Along with meeting the standards for 29 CFR 1910.120(j)1, 29 CFR 1910.22(a)2, 40 CFR 122.26, this railroad sorbent roll features prevent ground contamination, is not wringable, is not flame resistant and has 41 gallon absorbed per package and is designed for use with oil and in the following applications: railroad. It measures 80 feet length x 5 feet width.

Spécifications techniques

  • ItemAbsorbent Roll
  • Fluids AbsorbedOil-Only
  • Volume Absorbed per Pkg.41 gal
  • PerforatedNo
  • Recycled Content (%)No Recycled Content
  • Includes CoverstockNo
  • Package TypeBag
  • Roll Width57 in
  • Width5 ft
  • Static DissipativeNo
  • Foot TrafficYes
  • ColourBlue
  • SeriesTMAT
  • Dispenser BoxNo
  • Leak Resistant BackingYes
  • Product Type RailRoad Sorbent Roll
  • For Use With Chemical or Metal Type Oil
  • Material Polypropylene
  • Perforated Size Not Perforated
  • Dimpled Yes
  • Coverstock Material Spunbond
  • Roll Length 80 ft
  • Length 80 ft
  • Flame Resistant No
  • UV Resistant No
  • Wringable Not Wringable
  • Specialized Applications RailRoad
  • Standards 29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.22(a)(2), 40 CFR 122.26
  • Adhesive Backing No
  • Features Prevent Ground Contamination
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande