!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNIVERSAL/HAZMAT SORBENT ROLL, PREMIUM, YELLOW, 38 X 144 IN

UNIVERSAL/HAZMAT SORBENT ROLL, PREMIUM, YELLOW, 38 X 144 IN

CAN-ROSS

UNIVERSAL/HAZMAT SORBENT ROLL, PREMIUM, YELLOW, 38 X 144 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNIVERSAL/HAZMAT SORBENT ROLL, PREMIUM, YELLOW, 38 X 144 IN

UNIVERSAL/HAZMAT SORBENT ROLL, PREMIUM, YELLOW, 38 X 144 IN

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $862.63 / ROLL

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BIGSBHMP90
  • N° de modèle du manufacturier SBHMP90
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.0 lb

Informations sur le produit

This universal hazardous material sorbent pad is intended to soak up acids, caustics, solvents, oils, and water. Its yellow colour helps in identifying it as hazardous waste. Each pad measures 38 x 144 inches.

Spécifications techniques

  • ItemAbsorbent Roll
  • Fluids AbsorbedAcids, Bases
  • MaterialPolypropylene
  • Recycled Content (%)No Recycled Content
  • Includes CoverstockYes
  • Package TypeBag
  • Width38 in
  • NeutralizingNo
  • FloatingNo
  • UV ResistantNo
  • WringableNot Wringable
  • Printed MessageNo Message
  • SeriesMRO Plus
  • Adhesive BackingNo
  • Product Type Sorbent Pad
  • Volume Absorbed per Pkg. 65 gal
  • Perforated No
  • Dimpled Yes
  • Coverstock Material Fine Fibre
  • Length 144 ft
  • Diameter 15 in
  • Flame Resistant No
  • Static Dissipative No
  • Foot Traffic No
  • Colour Yellow
  • Specialized Applications Chemical Industry, Healthcare, Industrial, MRO, Oil and Gas
  • Dispenser Box No
  • Leak Resistant Backing No
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande