!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABSORBENT PAD, 104 OZ ABSORBED PER PAD, 41 GAL, BALE, GREY, MELTBLOWN, 50 PK

ABSORBENT PAD, 104 OZ ABSORBED PER PAD, 41 GAL, BALE, GREY, MELTBLOWN, 50 PK

CONDOR

ABSORBENT PAD, 104 OZ ABSORBED PER PAD, 41 GAL, BALE, GREY, MELTBLOWN, 50 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ABSORBENT PAD, 104 OZ ABSORBED PER PAD, 41 GAL, BALE, GREY, MELTBLOWN, 50 PK

ABSORBENT PAD, 104 OZ ABSORBED PER PAD, 41 GAL, BALE, GREY, MELTBLOWN, 50 PK

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $206.81 / PACKAGE de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR149292
  • N° de modèle du manufacturier 149292
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.7 lb

Informations sur le produit

This absorbent pad is made of polypropylene and is grey. Along with meeting the standards for EPA 40 CFR, OSHA 29 CFR, this sorbent pad features suitable for use around machinery, under leaky pipes, and in high traffic areas. It has 41 gallon absorbed per package and is designed for universal use. It measures 30 inch length x 30 inch width.

Spécifications techniques

  • ItemAbsorbent Pad
  • Fluids AbsorbedUniversal
  • Volume Absorbed Per Pad104 oz
  • MaterialPolypropylene
  • PerforatedYes
  • DimpledYes
  • Coverstock MaterialMeltblown
  • Number of Pads50
  • Width30 in
  • UV ResistantNo
  • StandardsEPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Adhesive BackingNo
  • FeaturesSuitable for Use Around Machinery, Under Leaky Pipes, and in High Traffic Areas
  • Product Type Sorbent Pad
  • For Use With Chemical or Metal Type Universal
  • Volume Absorbed per Pkg. 41 gal
  • Number of Layers 3-ply
  • Recycled Content (%) No Recycled Content
  • Includes Coverstock Yes
  • Package Type Bale
  • Length 30 in
  • Static Dissipative No
  • Colour Grey
  • Dispenser Box No
  • Leak Resistant Backing No
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande