!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WELDING BLANKET ROLL, VERMICULITE-COATED FIBERGLASS, 3 ⅜ FT W, 150 FT L, TAN

WELDING BLANKET ROLL, VERMICULITE-COATED FIBERGLASS, 3 ⅜ FT W, 150 FT L, TAN

STEINER

WELDING BLANKET ROLL, VERMICULITE-COATED FIBERGLASS, 3 ⅜ FT W, 150 FT L, TAN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WELDING BLANKET ROLL, VERMICULITE-COATED FIBERGLASS, 3 ⅜ FT W, 150 FT L, TAN

WELDING BLANKET ROLL, VERMICULITE-COATED FIBERGLASS, 3 ⅜ FT W, 150 FT L, TAN

STEINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,589.92 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SNR387-40R
  • N° de modèle du manufacturier 387-40R
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271718
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 105.0 lb

Informations sur le produit

This 387 welding blanket roll features not recommended for stress relief. It has an overall length of 150 feet, an overall width of 3 3/8 feet. It can be used for slag, sparks, spatter, and meets the standards for FM approved.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Blanket Roll
  • Protective Material CoatingVermiculite
  • Overall Length150 ft
  • Protective Material ColourTan
  • Protective Material Thickness0.08 in
  • Resistance PropertiesAbrasion Resistant
  • Duty RatingHeavy Duty
  • Series387
  • FeaturesNot Recommended for Stress Relief
  • Grommet MaterialBrass
  • Product TypeBlanket Roll
  • Protective Material Fibreglass
  • Maximum Temperature 1,200 Degrees F
  • Overall Width 3 3/8 ft
  • Protective Material Weight 32 oz/sq yd
  • Grommet Location Two on Each Corner
  • Standards FM Approved
  • Grommet Spacing 24 in
  • Fastener Type Grommets
  • Grommet Hole Diameter 3/8 in
  • Process Slag, Sparks, Spatter
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande