!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WELDING BLANKET, CARBON FIBER, 6 FT W, 6 FT L, BLACK, 16 OZ/SQ YD MATERIAL

WELDING BLANKET, CARBON FIBER, 6 FT W, 6 FT L, BLACK, 16 OZ/SQ YD MATERIAL

STEINER

WELDING BLANKET, CARBON FIBER, 6 FT W, 6 FT L, BLACK, 16 OZ/SQ YD MATERIAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WELDING BLANKET, CARBON FIBER, 6 FT W, 6 FT L, BLACK, 16 OZ/SQ YD MATERIAL

WELDING BLANKET, CARBON FIBER, 6 FT W, 6 FT L, BLACK, 16 OZ/SQ YD MATERIAL

STEINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $282.65 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SNR316-6X6
  • N° de modèle du manufacturier 316-6X6
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111069
  • PAGE DU CATALOGUE # 1428
  • Poids à l’expédition 5.8 lb

Informations sur le produit

Velvet Shield(R) carbonized fiber blanket. Carbonized fiber is the new technology in welding blankets. This material is very lightweight and flexible, yet provides outstanding protection against welding sparks and spatter. Withstands temperatures to 1,800 Degrees F. Not grommeted. Black.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Blanket
  • Protective Material CoatingUncoated
  • Overall Length6 ft
  • Protective Material ColourBlack
  • Protective Material Thickness0.15 in
  • Resistance PropertiesAbrasion Resistant, Heat Resistant, Slag Resistant, Spark Resistant, Spatter Resistant
  • Duty RatingHeavy Duty
  • FeaturesLightweight, Not Recommended for Stress Relief, Soft and Flexible
  • Protective Material Carbon Fibre
  • Maximum Temperature 1,800 Degrees F
  • Overall Width 6 ft
  • Protective Material Weight 16 oz/sq yd
  • Grommet Location No Grommet Holes
  • Standards FM Approved
  • Fastener Type No Fasteners Included
  • Product Type Blanket
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande