!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WRENCH ORGANIZER, GRIPPER, HOLDS 15 WRENCHES, RED, PLASTIC

WRENCH ORGANIZER, GRIPPER, HOLDS 15 WRENCHES, RED, PLASTIC

GRAY TOOLS

WRENCH ORGANIZER, GRIPPER, HOLDS 15 WRENCHES, RED, PLASTIC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WRENCH ORGANIZER, GRIPPER, HOLDS 15 WRENCHES, RED, PLASTIC

WRENCH ORGANIZER, GRIPPER, HOLDS 15 WRENCHES, RED, PLASTIC

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.94 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRT94815
  • N° de modèle du manufacturier 94815
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

The red, gripper wrench organizer holds 15 wrenches varying in size between 1/4 to 1 1/8 inches or six to 20 millimetres. Made of soft, flexible material for one-handed engagement and wrench removal, it can also be used to transport wrenches to the job-site.

Spécifications techniques

  • ItemGripper Wrench Organizer
  • For Tool TypeWrench
  • Number of Slots15
  • Colour Red
  • Material Steel
  • Rack Type Wrench Rack

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande