!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WOVEN PAINT ROLLER COVER, 6 IN L, 3/4 IN NAP SIZE, WOVEN FABRIC, STANDARD, 3/4 IN NAP SIZE, 2 PK

WOVEN PAINT ROLLER COVER, 6 IN L, 3/4 IN NAP SIZE, WOVEN FABRIC, STANDARD, 3/4 IN NAP SIZE, 2 PK

WOOSTER

WOVEN PAINT ROLLER COVER, 6 IN L, 3/4 IN NAP SIZE, WOVEN FABRIC, STANDARD, 3/4 IN NAP SIZE, 2 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WOVEN PAINT ROLLER COVER, 6 IN L, 3/4 IN NAP SIZE, WOVEN FABRIC, STANDARD, 3/4 IN NAP SIZE, 2 PK

WOVEN PAINT ROLLER COVER, 6 IN L, 3/4 IN NAP SIZE, WOVEN FABRIC, STANDARD, 3/4 IN NAP SIZE, 2 PK

WOOSTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.25 / pkg. de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $147.00

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WOBR3316
  • N° de modèle du manufacturier R331-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211917
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ItemWoven Paint Roller Cover
  • Surface TextureRough
  • Overall Length6 in
  • Surface MaterialDrywall, Masonry, Metal, Wood
  • Core Diameter1/4 in
  • For Use WithEnamels, Paints
  • Cover Type Standard
  • Compatible Roller Frame Style Wire
  • Nap Size 3/4 in
  • Paint Type All Paints, Enamels
  • Cover Material Woven Fabric
  • Sub Brand MINI-KOTER
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande