!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WORM GEAR HOSE CLAMP, 301 STAINLESS STEEL, PERFORATED BAND, 1¾ IN TO 3¾ IN CLAMPING DIA

WORM GEAR HOSE CLAMP, 301 STAINLESS STEEL, PERFORATED BAND, 1¾ IN TO 3¾ IN CLAMPING DIA

APPROVED VENDOR

WORM GEAR HOSE CLAMP, 301 STAINLESS STEEL, PERFORATED BAND, 1¾ IN TO 3¾ IN CLAMPING DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WORM GEAR HOSE CLAMP, 301 STAINLESS STEEL, PERFORATED BAND, 1¾ IN TO 3¾ IN CLAMPING DIA

WORM GEAR HOSE CLAMP, 301 STAINLESS STEEL, PERFORATED BAND, 1¾ IN TO 3¾ IN CLAMPING DIA

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.03 / pkg. de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5CZA6
  • N° de modèle du manufacturier 6352
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

This worm gear hose clamp has an operating temperature of 500 Degrees F and includes a 305-grade screw. In addition, it has an inch system of measurement. Plus, it has a 5/16 inch hex size.

Spécifications techniques

  • ItemWorm Gear Hose Clamp
  • Band Material Grade301
  • Band TypePerforated
  • Clamp Maximum Inside Diameter3 3/4 in
  • Fastener Housing Material301 Stainless Steel
  • GradeMarine
  • SAE Number52
  • Screw Material Grade305
  • Drive TypeSlotted Hex
  • Band Length0.56 in
  • System of MeasurementInch
  • Band Material Stainless Steel
  • Band Thickness 0.022 in
  • Band Width 9/16 in
  • Clamp Minimum Inside Diameter 1 3/4 in
  • For Maximum Outside Diameter 3 3/4 in
  • Maximum Operating Temperature 500 Degrees F
  • Screw Material Stainless Steel
  • Clamp Type Worm Gear Clamp
  • Hex Size 5/16 in
  • Installation Torque 35 in-lb
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande