Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This workbench measures 72 inch width x 30 inch depth and is grey with a powder-coated finish/coating. It includes foot pads and is made out of 12 gauge steel. In addition, it has one shelf, zero drawers, and a 4,000-pound load capacity.
Spécifications techniques
ItemWorkbench
Top MaterialSteel
ColourGrey
Leg TypeStraight Leg
Number of Drawers0
Included ComponentsBack Stop, Side Stops, Lower Shelf
Number of Shelves1
Overall Fixed Height34 in
Overall Width72 in
Top Metal Material Gauge12 ga
Brake TypeNone
Frame Material FinishPowder Coated
Maximum Shelf Load Capacity500 lb
Height AdjustabilityFixed Height
AssemblyFully Assembled
Frame MaterialSteel
Number of Cabinets0
Number of Knockouts0
Number of Outlets0
Overall Depth30 in
Overall Load Capacity4,000 lb
PortabilityStationary
Back Stop Height1 5/8 in
Edge ShapeRadius
IncludesFoot Pads
Pays d’origineMexico
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $1,268.95
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: