!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WORK GLOVES, 2XL (11), ANSI CUT LEVEL A4, PALM/FINGERS, DIPPED, PUR, SMOOTH

WORK GLOVES, 2XL (11), ANSI CUT LEVEL A4, PALM/FINGERS, DIPPED, PUR, SMOOTH

MILWAUKEE

WORK GLOVES, 2XL (11), ANSI CUT LEVEL A4, PALM/FINGERS, DIPPED, PUR, SMOOTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WORK GLOVES, 2XL (11), ANSI CUT LEVEL A4, PALM/FINGERS, DIPPED, PUR, SMOOTH

WORK GLOVES, 2XL (11), ANSI CUT LEVEL A4, PALM/FINGERS, DIPPED, PUR, SMOOTH

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.21 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48738744
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-8744
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.101 lb

Informations sur le produit

These grey/red/black work gloves are size XX-large and are made with polyurethane. In addition, they have a polyurethane coating and are rated ANSI/ISEA Cut Level A4 /ANSI/ISEA Puncture Level 2. They are full-finger, have a knit cuff, and an EN 388 Rating of 4X42D. They feature touchscreen compatibility.

Spécifications techniques

  • ItemWork Gloves
  • Hem StyleAvec revêtement
  • Knit MaterialPolyester
  • EN 388 Rating4X42D
  • Knuckle Protection MaterialPolyurethane
  • Base Coating MaterialPolyurethane
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove PerformanceHigh Dexterity
  • Cuff StyleKnit
  • Latex-FreeYes
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Coating CoveragePalm and Fingers
  • Size- Numeric11
  • Glove Length10.82 in
  • Glove Coating ColourBlack
  • ReversibleNo
  • Series48-73
  • Touchscreen CompatibleYes
  • Pairs per Package6
  • Cuff ColourGrey
  • Reflective BackingNo
  • ColourGrey, Red, Black
  • ANSI/ISEA Cut Level A4
  • Glove Style Knit
  • Hand Protection Style Glove
  • Standards ANSI/ISEA,EN 388
  • Insulated No
  • Palm Type Coated
  • Double-Dipped No
  • Glove Coating Material Polyurethane
  • Includes Finger Fourchettes No
  • Base Coating Coverage Palm
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Yes
  • Fabric Weight 6.4 oz
  • Size- Alpha 2XL
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Coating Finish Smooth
  • Glove Features Touchscreen Compatible
  • Thickness 18 ga
  • Silicone-Free No
  • Sold As Pair
  • EN 388 Impact Rated No
  • ANSI/ISEA Puncture Level 2
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande