!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT LEVEL-2 NITRILE DIPPED GLOVES, L, 9.4 IN, 15 GA, NYLON/HPPE BLEND KNIT LINING

CUT LEVEL-2 NITRILE DIPPED GLOVES, L, 9.4 IN, 15 GA, NYLON/HPPE BLEND KNIT LINING

MILWAUKEE

CUT LEVEL-2 NITRILE DIPPED GLOVES, L, 9.4 IN, 15 GA, NYLON/HPPE BLEND KNIT LINING close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT LEVEL-2 NITRILE DIPPED GLOVES, L, 9.4 IN, 15 GA, NYLON/HPPE BLEND KNIT LINING

CUT LEVEL-2 NITRILE DIPPED GLOVES, L, 9.4 IN, 15 GA, NYLON/HPPE BLEND KNIT LINING

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.32 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-22-8927
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-8927
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

These ANSI/EN-certified, red, large, cut level-2 nitrile dipped gloves have a 9.4-inch length, 15-gauge thickness, and a seamless elasticated knit. They have a nylon and HPPE blend knit lining with a sandy coating finish. They are cut-resistant and are suitable for applications such as light handling, carpentry, yard maintenance, and plumbing.

Spécifications techniques

  • ItemWork Glove
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialNylon
  • Hand Protection StyleGlove
  • EN 388 Rating4242B
  • Knuckle Protection MaterialNitrile
  • Base Coating MaterialNitrile
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove PerformanceHigh Dexterity
  • Cuff StyleKnit
  • Latex-FreeYes
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Coating CoveragePalm and Fingers
  • Size- Numeric9
  • Glove Length9.8 in
  • Glove Lining MaterialNot Applicable
  • Glove Coating FinishSandy
  • Glove FeaturesTouchscreen Compatible
  • Touchscreen CompatibleYes
  • Pairs per Package1
  • Cuff ColourBlue, Red
  • Reflective BackingNo
  • ColourBlack, Red
  • ANSI/ISEA Cut Level A2
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • ANSI/ISEA Needlestick Level - Palm 2
  • Standards CE, EN 388
  • Insulated No
  • Palm Type Coated
  • Double-Dipped No
  • Glove Coating Material Nitrile
  • Includes Finger Fourchettes No
  • Base Coating Coverage Palm
  • Includes Reinforced Thumb Crotch Yes
  • Fabric Weight 2.56 oz
  • Size- Alpha L
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Coating Colour Black
  • Reversible No
  • Thickness 15 ga
  • Silicone-Free No
  • Sold As Pair
  • EN 388 Impact Rated No
  • ANSI/ISEA Puncture Level 2
  • Palm Material Reinforced Nitrile
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande