!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WATERPROOF CUT-RESISTANT GLOVES, S, 18 GA, KNITTED CUFF

WATERPROOF CUT-RESISTANT GLOVES, S, 18 GA, KNITTED CUFF

SUPERIOR GLOVE

WATERPROOF CUT-RESISTANT GLOVES, S, 18 GA, KNITTED CUFF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WATERPROOF CUT-RESISTANT GLOVES, S, 18 GA, KNITTED CUFF

WATERPROOF CUT-RESISTANT GLOVES, S, 18 GA, KNITTED CUFF

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.03 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGS18WTLFN7
  • N° de modèle du manufacturier S18WTLFN-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

These ANSI-certified, small, waterproof, cut-resistant coated gloves have an 18-gauge thickness with a knitted cuff. They have a foam nitrile coating, an acrylic terry lining, and a textured finish. These gloves are puncture- and abrasion-resistant, which makes them suitable for utilities, mining, and construction.

Spécifications techniques

  • ItemWork Glove
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialTenActiv
  • Hand Protection StyleGlove
  • InsulatedYes
  • Palm TypeCoated
  • Double-DippedNo
  • Glove Coating MaterialFoam Nitrile
  • Latex-FreeNo
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Size- AlphaS
  • Glove Lining MaterialAcrylic Terry
  • Glove Coating FinishTextured
  • ReversibleNo
  • SeriesTenActiv(TM)
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Pairs per Package12
  • Cuff ColourBlack
  • ANSI/ISEA Puncture Force102
  • ANSI/ISEA Puncture Level4
  • Palm MaterialHPPE
  • ANSI/ISEA Cut Level A4
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • Glove Insulation Material Acrylic Terry Liner
  • Base Coating Material Foam Nitrile
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance Dexterity
  • Cuff Style Knit
  • Base Coating Coverage Palm and Fingers
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Size- Numeric 7
  • Glove Length 10 in
  • Glove Coating Colour Red
  • Minimum Temperature 14 Degrees F
  • Glove Features Waterproof, Windproof
  • Thickness 18 ga
  • Silicone-Free No
  • Sold As Pair
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 3000
  • Reflective Backing No
  • Colour Red
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande