!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNISEX WORK BOOTS, SZ 9, RUBBER/STEEL TOE, BL/GREY, NON-CSA, 15 IN HEIGHT, WATERPROOF

UNISEX WORK BOOTS, SZ 9, RUBBER/STEEL TOE, BL/GREY, NON-CSA, 15 IN HEIGHT, WATERPROOF

BAFFIN

UNISEX WORK BOOTS, SZ 9, RUBBER/STEEL TOE, BL/GREY, NON-CSA, 15 IN HEIGHT, WATERPROOF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNISEX WORK BOOTS, SZ 9, RUBBER/STEEL TOE, BL/GREY, NON-CSA, 15 IN HEIGHT, WATERPROOF

UNISEX WORK BOOTS, SZ 9, RUBBER/STEEL TOE, BL/GREY, NON-CSA, 15 IN HEIGHT, WATERPROOF

BAFFIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.93 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VMDLICOM002BBH009
  • N° de modèle du manufacturier LICOM002BBH009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

These blue/grey, unisex size 9 work boots are made of rubber. They are waterproof, oil-resistant, and acid-resistant. The non-CSA boots have a steel toes, slip-resistant sole, 15-inch height, M width, anti-fatigue midsole for shock absorption/rebound, and Grip 360 slip-resistant outsole.

Spécifications techniques

  • ItemWork Boot
  • Toe TypeSteel
  • Size9
  • InsulatedNo
  • WaterproofYes
  • StandardsNone
  • Predominant Footwear ColourBlue
  • For Outdoor TractionYes
  • Midsole MaterialN/A
  • ResistsCleaning Agents, Chemicals, Oils, Slips
  • Toe ShapeRound
  • Shoe Style Knee with Cut-Off Bands
  • Gender Unisex
  • Footwear Sole Pattern Slip Resistant
  • Metatarsal Guard None
  • Boot Height 15 in
  • Footwear Width AAA
  • Colour Blue, Grey
  • Insulation Type None
  • Outsole Material Polyurethane, PVC
  • Shank Material None
  • Upper Material Polyurethane, PVC
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande