!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WIRE WHEEL BRUSH, STAINLESS STEEL STRINGER BEAD, 4 IN DIAMETER X 3/16 IN W, 5/8"-11 ARBOUR

WIRE WHEEL BRUSH, STAINLESS STEEL STRINGER BEAD, 4 IN DIAMETER X 3/16 IN W, 5/8"-11 ARBOUR

NORTON

WIRE WHEEL BRUSH, STAINLESS STEEL STRINGER BEAD, 4 IN DIAMETER X 3/16 IN W, 5/8"-11 ARBOUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WIRE WHEEL BRUSH, STAINLESS STEEL STRINGER BEAD, 4 IN DIAMETER X 3/16 IN W, 5/8"-11 ARBOUR

WIRE WHEEL BRUSH, STAINLESS STEEL STRINGER BEAD, 4 IN DIAMETER X 3/16 IN W, 5/8"-11 ARBOUR

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.70 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $247.00

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN66252839039
  • N° de modèle du manufacturier 66252839039
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Spécifications techniques

  • ItemWire Wheel Brush
  • Bristle MaterialStainless Steel
  • Face Width3/16 in
  • Bristle Length7/8 in
  • Connector TypeThreaded Hole
  • Operating Speed - Maximum20,000 RPM
  • Bristle Type Stringer Bead Twist Knot Wire
  • Brush Dia. 4 in
  • Bristle Diameter 0.02 in
  • Compatible Tool Type Angle Grinder
  • Connector Size 5/8"-11
  • Series Gemini
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande