!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WIRE ROPE, POLYPROPYLENE, GALVANIZED STEEL, 7 X 7, 340 LB WORKING LOAD LIMIT, YELLOW

WIRE ROPE, POLYPROPYLENE, GALVANIZED STEEL, 7 X 7, 340 LB WORKING LOAD LIMIT, YELLOW

DAYTON

WIRE ROPE, POLYPROPYLENE, GALVANIZED STEEL, 7 X 7, 340 LB WORKING LOAD LIMIT, YELLOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WIRE ROPE, POLYPROPYLENE, GALVANIZED STEEL, 7 X 7, 340 LB WORKING LOAD LIMIT, YELLOW

WIRE ROPE, POLYPROPYLENE, GALVANIZED STEEL, 7 X 7, 340 LB WORKING LOAD LIMIT, YELLOW

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.37 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM2VJX9
  • N° de modèle du manufacturier 2VJX9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.75 lb

Informations sur le produit

This wire rope measures 250 feet in length, and is yellow. It is made out of galvanized steel. This wire rope meets the standards for ASTM A1023.

Spécifications techniques

  • ItemWire Rope
  • Core TypeIWRC
  • Breaking Strength1,700 lbf
  • Cable Diameter1/8 in
  • Overall Length250 ft
  • LubricationUnlubricated
  • Lifting CapabilityFor Lifting
  • Coating TypePolypropylene
  • Material Galvanized Steel
  • Working Load Limit 340 lb
  • Rope Strand Classification 7 x 7
  • Overall Diameter 5/32 in
  • End Type Plain
  • Colour Yellow
  • Coating Coated
  • Standards ASTM A1023
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande