!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WIRE MARKING SLEEVES,WHITE,1.5 IN W

WIRE MARKING SLEEVES,WHITE,1.5 IN W

BRADY

WIRE MARKING SLEEVES,WHITE,1.5 IN W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WIRE MARKING SLEEVES,WHITE,1.5 IN W

WIRE MARKING SLEEVES,WHITE,1.5 IN W

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,326.23 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22MY72
  • N° de modèle du manufacturier PS-187-150-WT
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • ItemPrecut Label Roll
  • Label FinishMatte
  • Label MaterialPolyolefin
  • Material PropertiesHeat-Shrinkable
  • Maximum Wire Diameter0.22 in
  • Minimum Wire Diameter0.13 in
  • Recommended RibbonIP-R6606, R6606
  • Label Media FormatPrecut Roll
  • ApplicationWire and Cable Labeling
  • Core Diameter3 in
  • Label Attachment StyleHeat Shrink
  • Material SeriesB-342
  • Minimum Wire Gauge12 AWG
  • Resistance PropertiesChemical-Resistant, Cold-Resistant, Corrosion-Resistant, Fade-Resistant, Flame-Resistant, Humidity-Resistant, Smear-Resistant, UV-Resistant, Weather-Resistant
  • StandardsMIL-STD-202, RoHS Compliant, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL Recognized
  • Label Colour White
  • Label Height 1 1/2 in
  • Label Width 3/16 in
  • Maximum Service Temperature 275 Degrees F
  • Minimum Service Temperature -67 Degrees F
  • Printer Series Compatibility BBP72, i5100, i7100, IP Series, THT
  • For Print Method Thermal Transfer
  • Adhesive Non-Adhesive
  • Compatible Mfr Part Number IP-R6606, R6606
  • Double-Sided Printable Not Double-Sided Printable
  • Labels per Row 1
  • Maximum Wire Gauge 8 AWG
  • Product Type Wire Marking Sleeve
  • Shrink Ratio 3:1
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande